曜日別特売
モノタロウ

モンキーレンチ グリップ付

モンキーレンチ グリップ付 - モノタロウモンキーレンチ グリップ付 - モノタロウモンキーレンチ グリップ付 - モノタロウモンキーレンチ グリップ付 - モノタロウモンキーレンチ グリップ付 - モノタロウモンキーレンチ グリップ付 - モノタロウモンキーレンチ グリップ付 - モノタロウモンキーレンチ グリップ付 - モノタロウ
(12件のレビュー)

手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。
軽量でワイドタイプ、目盛付です。
メガネレンチの機能もあります。

用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。材質炭素鋼内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途の用途では使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
呼び寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17544066GMR15019160150
759
835(税込)
当日出荷
1年間返品保証
17544075GMR20024210200
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
17544084GMR25028264250
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
17544093GMR30034311300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17544093
2025-10-18
用途: エアコンのフレアナット外し
エヌサービスサービス業

4分菅外すのに苦労していましたが、このモンキーだとしっかり噛み合って、グリップも持ちやすく、作業が楽になりました。

2026-02-17
用途: 作業全般に使用
農・林・水産業

作業中に、いろいな所で利用出来助かっています。ありがとうございます。

2024-12-08
用途: 船舶エンジン修理とエアコン配管工事
釣井造船

コスパ良いので部署別に配置しています。便利ですし、握りもしっかりとして使いいやすい。あとは耐久性のみです。

対象商品 : 17544066
2025-03-25
用途: 車メンテナンス
誠真企画サービス業

コンパクトで使いやすく、しっかりしてるので、買って良かったです。

対象商品 : 17544066
2022-06-05
用途: 一般ボルト締め

レンチは結局ソケットとモンキーが便利だと思います。
3種類とも買って使っています。
ラバーハンドルは滑りにくく使いやすい。

対象商品 : 17544093
2022-08-23
用途: 機械のメンテナンス時

最大口開き34mmのGMR300を購入。
多少ガタは気になるが、うちの機械には使えない範囲ではない。
値段も手頃でいい買い物をしたと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 17544075
2021-09-06
用途: 機械メンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

価格の割りに、造りはしっかりしていると思う。グリップにラバーがあるのも良い。

対象商品 : 17544066
2021-07-16
用途: 農機具メンテナンス
農・林・水産業

ガタツキ が多すぎます 百円ショップの物より悪い モノタロウのブランドに疑問 バイヤーさん現物確認していますか

6が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする