PCのコンソールをイントラネット経由で延長するためのHDMI対応IP-KVMトランスミッターです。
4K解像対応で1Gbps SFPファイバーモジュールに対応しているため、光ファイバー回線を経由した延長接続も可能です。
PCを接続するトランスミッターであるKE8950Tとコンソールを接続するレシーバー(ユーザーステーション)(KE8950R等)から構成されます。
各ユニットには固有のIPアドレスが割り当てられるので、1対1、1対多、多対1、多対多での通信ができます。
用途PCの配置構成を自由度の高いものにデータセンターに限らず放送業界等幅広い分野に付属品KVM(HDMI、USB、オーディオ)ケーブル×1(1.8m)、電源アダプター×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー×2、フットパッドセット×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)1.1消費電力(W)(DC5V)7.22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×163×142適合品番KE6900、KE6900ST、KE6940、KE8950、KE8952、SM(10km):2A-136G、MM(550m):2A-137G最大解像度3840×2160(30Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプB メス×1、HDMI メス×2、ステレオミニジャック×4、DB-9ピン メス×1、USBタイプA メス×2、DB9ピン オス×1アズワン品番64-8301-57入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト:1、ローカル:1内容量1台