曜日別特売

KVM切替器

KVM切替器 - ATENKVM切替器 - ATENKVM切替器 - ATENKVM切替器 - ATENKVM切替器 - ATEN

最大4台のユニットをUSBケーブルで接続し、マルチディスプレイ(最大4画面)によるビデオ出力が可能な「マルチビュー機能」に対応しています。
PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。Sun/Mac用キーボードも使用可能です。

付属品
2L-7D02UD×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、フットパッドセット(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1
ラックマウントキット×1
用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)にポート数8接続台数512(カスケード)質量(kg)2.8消費電力(W)(DC5.3V)8.26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×162×44最大解像度DVI(デュアル)2560×1600、VGA2048×1536ディスプレイDVI-I周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプB メス×8、DVI-I メス×9、ステレオミニジャック×20、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1アズワン品番64-8303-80入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB内容量1台
注意
※一度に出力できるのは1台のみで同時に2台に出力することはできません
※Windowsマシンでは特殊キーが効きません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15284344CS1788
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする