曜日別特売

KVM切替器

KVM切替器 - ATENKVM切替器 - ATEN

4台のPS/2インターフェースコンピューターを接続し、切り替えて操作します。
バスパワーで動作するので外部電源も必要ありません。

用途デスク周りのPC集約・切替にポート数4付属品2L-5001P/C相当ケーブル×2、2L-5002P/C相当ケーブル×2、ユーザーマニュアル×1質量(kg)0.78消費電力(W)1.17電源バスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56最大解像度1920×1440周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタミニDIN6ピン メス×10、D-Sub15ピン オス×4、D-Sub 15ピン メス×1アズワン品番64-8471-55入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC9V 300mARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスPS/2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15284588CS84A
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする