ATEN
KVM切替器
DisplayPortおよびUSB対応コンピューター2台を切り替えて操作できるケーブル一体型のKVMスイッチです。
切替は、本製品に搭載されているワイヤードリモコンを使用して、簡単に行うことができます。
用途
デスク周りのPC集約・切替に
ポート数
2
付属品
クイックスタートガイド×1
質量(kg)
0.35
消費電力(W)
(DC5V)1.38
ケーブル長(m)
KVM:1.2、ワイヤードリモコン:1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84×85×31
最大解像度
2560×1600(60Hz)
ディスプレイ
DisplayPort
周囲環境
動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタ
USBタイプA オス×2、DisplayPort オス×4、ステレオミニプラグ×8、USBタイプA メス×2
アズワン品番
64-8471-13
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
8.64
キーボード/マウス
USB
内容量
1台
注意
※DP++(DisplayPortデュアルモード)をご利用になる場合は別途、電源供給可能なパッシブ方式DP++変換アダプターをご使用ください
※その場合はグラフィックソースもDP++に準拠している必要があります
※マイクロUSBポートを介して外部電源が必要になる場合があります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15284624
CS22DP
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください