KVM切替器
Cat5タイプのALTUSEN KVMスイッチとUSBインターフェースのコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。
優れた信号補正の技術を提供し、画質の向上に力を注いだバーチャルメディア/オーディオ対応USBコンピューターモジュールです。
用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用
ディスプレイD-Sub15ピン
キーボード/マウスUSB
付属品ラックマウントキット×1、ラックマウントガイド×1
質量(kg)0.17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×43×22
最大解像度1920×1200(ブランキング低減)
コネクタUSBタイプA オス×1、D-Sub 15ピン オス×1、ステレオミニプラグ×2
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
注意
※コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07