ATEN
KVM切替器
優れた信号補正の技術を提供し、遅延スキュー技術を取り入れて画質の向上に力を注いだコンピューターモジュールです。
USBコネクタは、スマートカード/CACリーダーに対応しています。
用途
ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用
ディスプレイ
D-Sub15ピン
キーボード/マウス
USB
付属品
ラックマウントキット×1、ラックマウントガイド×1
質量(kg)
0.16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×43×22
最大解像度
1920×1200(ブランキング低減)
コネクタ
USBタイプA オス×2、D-Sub 15ピン オス×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※KA7xxxxコンピューターモジュールは解像度1680×1050(ブランキング低減)および1920×1200(ブランキング低減)に対応していません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15284746
KA7177
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください