曜日別特売

KVM切替器

KVM切替器 - ATENKVM切替器 - ATEN

カテゴリ5タイプのALTUSEN KVMスイッチとUSBインターフェースのコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。
優れた信号補正の技術を提供し、ラックマウント型、タワー型のどちらのタイプのサーバーでもお使いいただけるモジュールです。

用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用ディスプレイD-Sub 15ピンキーボード/マウスPS/2付属品ラックマウントキット×1、ラックマウントガイド×1質量(kg)0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×43×22最大解像度1920×1200(ブランキング低減)コネクタRJ-45×1USBタイプA オス×1、D-Sub 15ピン オス×1アズワン品番64-8304-02RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15284773KA7570
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする