曜日別特売

KVM切替器

KVM切替器 - ATENKVM切替器 - ATENKVM切替器 - ATEN

IP-KVMスイッチです。
離れた場所から標準的なインターネットブラウザを使用して複数のサーバーへのアクセスやモニタリングができ
ネットワークがダウンした場合でもモデムを介したアウトオブバンドアクセスで、BIOSレベルのトラブルシューティングが可能です。

用途リモートアクセスを通じたサーバーの集約・操作切替に電源AC100~240V(50/60Hz)1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×413×44周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度RoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスPS/2・USB内容量1台
注意
※1920×1200(60Hz)は24-bit色深度
※KA7166/KA7168/KA7169/KA7175/KA7176/KA7177使用時のみ対応
※カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって本製品の機能が一部対応できないことがあります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
消費電力(W)
適合品番
対応
最大解像度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例15284929KN2116VASA0142 シリアルアダプター×2、電源コード(3P,100V)×2、ラックマウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー(10pcs)×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×117.67KA7120/7170/7140/7171/7175/7176/7177/7166/7168/7169リモート2ユーザー/ローカル1ユーザー1920×1200(60Hz)24ビット色深度
オープン
599,800
659,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
※使用例15284938KN2124VA電源コード(3P,100V)×2、ラックマウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー(10pcs)×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×118.81KA7169/7168/7166/7178/7177/7176/7175/7170/7120/7140リモート2ユーザー/ローカル1ユーザーローカル:1920×1200(24ビット色深度/60Hz)、リモート:1920×1200(24ビット色深度/60Hz)
オープン
699,800
769,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
※使用例15284983KN4132VASA0142 シリアルアダプター×2、電源コード(3P,100V)×2、ラックマウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー(10pcs)×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×129.28KA7120/7170/7140/7171/7175/7176/7177/7166/7168/7169リモート4ユーザー/ローカル1ユーザーローカル:1920×1200(24ビット色深度/60Hz)、リモート:1920×1200(24ビット色深度/60Hz)
オープン
1,098,000
1,207,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする