曜日別特売

LANケーブル

LANケーブル - ATENLANケーブル - ATENLANケーブル - ATEN

BELDEN社製 Bonded-Pairケーブル 1700Aを使用しています。カテゴリー5e ストレートケーブルです。
出荷前全数検品(導通/瞬断/耐圧/絶縁)です。

用途ネットワークの構築にブルー規格CAT5eタイプBELDEN 1700Aコネクタ形状RJ-45オス - RJ-45オスケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応準拠RoHS内容量1本
全15種類を絞り込む
ケーブル長(m)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
152851052L-BU5E0011
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
152851142L-BU5E0022
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
152851232L-BU5E0033
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
152851392L-BU5E0055
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
152851482L-BU5E01010
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
152851572L-BU5E02020
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
152851662L-BU5E03030
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
152851752L-BU5E04040
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
152851842L-BU5E05050
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
152851932L-BU5E06060
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
152852092L-BU5E100100
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
152852182L-BU5E150150
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
152852272L-BU5E200200
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
152852362L-BU5E250250
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
152852452L-BU5E300300
オープン
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする