USB変換器

USB変換器 - ATENUSB変換器 - ATEN

PS/2キーボードマウスをUSBインターフェースに変換します。ソフトウェア不要の簡単セットアップです。
ホットキーにてプラットフォームおよびキーボード言語を選択可能です。バスパワー駆動なので外部電源不要です。

用途PS/2からUSBの変換に(キーボード・マウス用)コネクタUSBタイプAオス、ミニDIN6ピンメス×2付属品ユーザーマニュアル×1質量(kg)0.08電源バスパワー対応OSWindows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、Linux、FreeBSD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×92×25対応Microsoft Intellimouse(TM)、PS/2互換マウス周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8303-88ケーブル長(cm)30伝送速度(Mbps)12RoHS指令(10物質対応)対応準拠USB1.1内容量1本
注意
※他社製KVMスイッチとの組み合わせはサポート対象外となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15285394UC100KMA
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする