デュアルインターフェース対応KVMPドロワーです。USBポートにUSBデバイスを接続し、そのデバイスを切り替えて使用することができます。
付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×2
コンソールケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド非対応質量(kg)13.39消費電力(W)(AC110V)18.3、(AC220)19.1電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度1280×1024(75Hz)ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264表示可能色数1677万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ17インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250内容量1台