曜日別特売

シリアルコンバーター

シリアルコンバーター - ATENシリアルコンバーター - ATENシリアルコンバーター - ATEN
(1件のレビュー)

RS-232コネクターを持つデバイスをノートパソコンやデスクトップコンピューターのUSBポートに接続できるようにするデバイスです。
特に産業用オートメーションシステムを始め、科学機器、POSシステムやその他専門的な工業・コンシューマー分野において
利便性の優れた製品となっています。

用途USBからシリアル信号の変換に付属品ユーザーマニュアル×1質量(kg)0.04電源バスパワー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×34×16動作温湿度範囲温度:0~50度、湿度:0~80%(結露なきこと)コネクタUSBタイプA オス×1、DB-9ピン オス×1保管温度範囲(℃)‐20~60アズワン品番64-8302-11ケーブル長(cm)35データ転送速度230KbpsRoHS指令(10物質対応)対応準拠USB1.1商品タイプ変換器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15286356UC232A
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15286356
2019-04-25
用途: アマチュア無線のトランシーバーとコンバーターを接続してデジタル通信をしています。
サービス業

9ピン側に通電しているLEDが付いてて便利です。25ピンから9ピンに変換できるコードがどこにも販売していませんでしたが、さすがモノタロウさんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする