ATEN
ビデオアクセサリー
結束バンドのような形状なので、取付方法は非常に簡単です。
ケーブル抜けによる映像出力の中断される可能性を防ぎます。
用途
HDMIケーブルの抜け防止に
仕様
HDMIケーブル抜け防止ホルダー
付属品
クイックスタートガイド×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
16×7×103
使用湿度範囲
0~95%(結露無きこと)
保管温度(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
準拠
RoHS
内容量
1本(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15287293
2X-EA12
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください