4系統のオーディオVGAビデオ信号を4系統にマトリックス分配切替ができます。
複数のソースを複数のモニターに簡単切替です。 異なるEDIDモード経由で異なる設定が可能です。
ハイエンドシステムコントロール用の双方向RS-232シリアルリモートポート搭載です。
オーディオ、ビデオの各ソースは個別切替に対応 。各ソースは個別に任意の出力に組み合わせて接続可能です。
用途マトリックス構成の映像切替が可能に接続台数(入力/出力)4付属品電源アダプター×1、IRリモコン×1、IRレシーバー×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)2.02消費電力(W)DC5V/9.62寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438×163×44対応EDIDエキスパート機能、リモート側での操作、Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応、HDMI用ESD保護、ファームウェアアップグレード、ラックマウント対応準拠規格HDMI (3D、 4K※、 Deep Color) 、HDCP1.4インターフェースHDMI最大解像度4K UHD動作温湿度範囲温度:0~50度、湿度:0~80%(結露なきこと)コネクタ入力:HDMIタイプ Aメス×4、出力:HDMIタイプ Aメス×4保管温度範囲(℃)‐20~60アズワン品番64-8302-75RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)100内容量1台