曜日別特売

ビデオ切替器

ビデオ切替器 - ATENビデオ切替器 - ATENビデオ切替器 - ATENビデオ切替器 - ATENビデオ切替器 - ATEN

ATENモジュール式マトリックスソリューションと組み合わせて、32台のビデオソース機器と32台のディスプレイを任意に接続可能です。
異なる解像度のビデオ信号に対応するため、出力ポート毎にスケーラー機能を搭載しています。

用途大規模な構成が必要な時に接続台数(入力/出力)32付属品電源コード×1、5極着脱式ターミナルブロック×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)18.2消費電力(W)800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×472×399対応EDIDエキスパート機能、リモート側での操作、Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応、HDMI用ESD保護、ファームウェアアップグレード、ラックマウント対応準拠規格HDCP入力モジュールに依存インターフェースマルチ対応(モジュール式)最大解像度1080p~4K UHD動作温湿度範囲温度:0~50度、湿度:0~80%(結露なきこと)コネクタ(入力/出力)ボードに準ずる保管温度範囲(℃)‐20~60アズワン品番64-8302-50RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)15.2対応解像度3840×2160(30Hz/4:4:4)、3840×2160(60Hz/4:2:0)、4096×2160(30Hz/4:4:4)、4096×2160(60Hz/4:2:0)内容量1台
注意
※対応する4K解像度は、3840×2160(60Hz(4:2:0)、4096×2160(60Hz(4:2:0)までです
※尚、対応解像度は、ご使用になる入力ボード/出力ボード等によって異なります
※シームレス切替を有効にした場合、ビデオ出力は3D、Deep Colorやインターレース解像度を表示できません
※これらの機能を使用する場合は、シームレス切替機能を無効にしてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15287424VM3200
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする