ビデオ切替器

ビデオ切替器 - ATEN

4系統のHDMI信号を4系統にマトリックス分配切替できます。
高パフォーマンスのスケーラー機能により高画質を提供します。
1台からの入力を複数のディスプレイに分配可能できます。
最大32ユーザーまでアカウント作成可能です。

用途マトリックス構成の映像切替が可能に接続台数(入力/出力)4付属品電源アダプター×1、IRリモコン×1、IRレシーバー×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)4.25消費電力(W)AC110V/55.9、AC220V/55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×260×44対応EDIDエキスパート機能、リモート側での操作、Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応、HDMI用ESD保護、ファームウェアアップグレード、ラックマウント対応準拠規格HDMI(3D、Deep Color)、HDCP 1.4、CECインターフェースHDMI最大解像度1080p動作温湿度範囲温度:0~50度、湿度:0~80%(結露なきこと)コネクタ入力:DVI-D メス×8、出力:DVI-D メス×8保管温度範囲(℃)‐20~60アズワン品番64-8303-65RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)100伝送速度(Gbps)6.75内容量1台
注意
※ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15287467VM5404H
オープン
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする