フレームバッファーによる継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安定した信号送信が可能です。
異なる解像度のビデオ信号に対応するため、出力ポート毎にスケーラー機能を搭載しています。
CEC対応です。自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能です。EDID設定のカスタマイズが可能です。
HDMI信号からのディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオのエンベデッドに可能です。
用途VM3200/VM1600用接続台数(出力)4付属品ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.58消費電力(W)23.13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)352×238×23対応ホットプラグ対応、オーディオ対応準拠規格HDMI(3D、Deep Color)、HDCP 1.4、CECインターフェースHDMI最大解像度1080p動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)コネクタ入力:DVI-D メス×4、出力:5極着脱式ターミナルブロック×4保管温度範囲(℃)‐20~60アズワン品番64-8303-26RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力)100伝送速度(Gbps)6.75内容量1台