ビデオ切替器

ビデオ切替器 - ATENビデオ切替器 - ATENビデオ切替器 - ATENビデオ切替器 - ATENビデオ切替器 - ATEN

2系統のHDMI信号を2系統にマトリックス分配切替できます。
自動で適切なEDIDモードを選択可能です。

用途マトリックス構成の映像切替が可能に接続台数(入力/出力)2付属品電源アダプター×1、IRリモコン×1、IRレシーバー×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.58消費電力(W)DV5V/4.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×42対応ーカル側での操作、EDIDエキスパート機能、ファームウェアアップグレード、ラックマウント対応準拠規格HDMI (3D、4K、Deep Color) 、HDCP 1.4、CECインターフェースHDMI最大解像度4K UHD動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)コネクタ入力:HDMIタイプA メス×2、出力:HDMIタイプA メス×2保管温度範囲(℃)‐20~60アズワン品番64-8300-94RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)100伝送速度(Gbps)10.2対応解像度3840×2160(30Hz/4:4:4)、3840×2160(60Hz/4:2:0)、4096×2160(30Hz/4:4:4)、4096×2160(60Hz/4:2:0)内容量1台
注意
※ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください
※対応する4K解像度は、3840×2160(60Hz(4:2:0)、4096×2160(60Hz(4:2:0)までです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15287589VM0202H
オープン
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする