4台のコンピューターのビデオ出力を切り替えて1台のモニターやプロジェクターに出力できます。
VGA/オーディオソースは、フロントパネルのプッシュボタン、RS-232、IRリモコンで簡単に素早く切替可能です。
最適なビデオ品質を提供するために最大300MHzのバンド幅に対応です。電源の状態とソースデバイスはLED表示します。
耐久性に優れたフルメタルケースです。 ソフトウェアのセットアップ不要です。
用途複数の映像の切替に接続台数デバイス:4、ダイレクト1付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.66消費電力(W)(DC5.3V)0.47寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×77×44最大解像度1920×1440周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタD-Sub15ピン オス×4、D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×5アズワン品番64-8301-25最大延長(m)30入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94ARoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)75準拠DDCオーディオ入力4オーディオ出力1内容量1台