対応トランスミッターと併用することで、最大4K解像度の映像信号を標準ギガビットネットワークを介して
遅延や画質の劣化が少ない状態で長距離延長できるVideo over IPレシーバー(4K HDMI対応)です。
用途映像信号の延長に信号受信用最大延長(m)100付属品電源アダプター×1、3極着脱式ターミナルブロック×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.49消費電力(W)(DC5V)4.53寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ブラケット付)141×123×31、(ブラケット無)136×101×30出力インピーダンス(Ω)100最大解像度カテゴリ5e/6:4K(100m)周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度コネクタHDMIタイプA メス×2、ステレオミニジャック×1アズワン品番64-8302-36入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/3ARoHS指令(10物質対応)対応準拠HDMI(4K)、HDCP 1.4オーディオ出力2内容量1台