ビデオ変換器

ビデオ変換器 - ATENビデオ変換器 - ATENビデオ変換器 - ATENビデオ変換器 - ATENビデオ変換器 - ATEN

3G/HD/SD-SDI信号をHDMI信号にリアルタイムで変換するプロフェッショナル向けのコンバーターです。
SDI信号とHDMI信号の変換はデジタルで行われ、オーディオ/ビデオ信号両方の減衰がほとんどありません。
放送業界やモニタリングが必要な場所において、信号を変換するのに最適な信頼性の高い製品です。

用途映像信号の変換に付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.29ブラック消費電力(W)3.635(DC5V)電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6Aコネクタ形状BNCメス - HDMIタイプAメス/BNCメス - RCA メス×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×109×31使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1080p(60Hz)メス形状BNC/HDMIタイプA/RCA変換タイプメス - メス内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15288219VC480
オープン
41,980
46,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする