ビデオ分配器

ビデオ分配器 - ATENビデオ分配器 - ATENビデオ分配器 - ATENビデオ分配器 - ATEN

1系統のアナログVGA信号をを2系統に分配出力できます。
3段階のカスケード接続に対応し、最大128系統にビデオ信号を分配することが可能です。

用途映像の分配に接続台数ダイレクト:2、カスケード:128付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.42消費電力(W)(DC5V)0.62寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×76×44最大解像度2048×1536(60Hz)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×2アズワン品番64-8301-31最大延長(m)30入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※ビデオコンテンツをVGAケーブルで長距離転送するとビデオ信号の品質が劣化するおそれがあります
※PCとの接続用VGAケーブル、2L--2401(1.8m)
※標準でケーブルは付属していません必ず1本必要になります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15288413VS132A
オープン
10,490
11,539(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする