ATEN
ビデオ分配器
1系統のアナログVGA信号を4系統に分配出力できます。
段階のカスケード接続に対応し、最大256系統にビデオ信号を分配することが可能です。
VGA、XGA、SVGA、UXGA、QXGA対応。
用途
映像の分配に
接続台数
ダイレクト:4、カスケード:256
付属品
電源アダプター×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)
0.61
消費電力(W)
(DC5V)0.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×76×44
最大解像度
2048×1536(60Hz)
周囲環境
動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタ
D-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×4
アズワン品番
64-8302-86
入出力
入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1A
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※ビデオコンテンツをVGAケーブルで長距離転送するとビデオ信号の品質が劣化するおそれがあります
※PCとの接続用VGAケーブル、2L--2401(1.8m)
※標準でケーブルは付属していません必ず1本必要になります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15288429
VS134A
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください