1系統のSDI入力信号を6系統に分配して、複数のモニターにリアルタイムで表示することができます。自動ケーブルイコライザー機能により、SD-SDI信号を最大300m延長送信できます。カスケード接続時にSDI信号をリクロックするため、長距離伝送を実現します。特に監視カメラシステム、テレビ局、デジタル映画館等、3G/HD/SD-SDI出力ポートを搭載したカメラやその他の映像機器からの出力を6台のSDI対応ディスプレイや映像プロセッサに分配出力する必要がある場合に、最適な製品です。