ATEN
ビデオ分配器
1台のDVI対応のコンピューターやDVDプレーヤーを接続して4台のDVI対応モニター、大型液晶ディスプレイ、プロジェクター等に分配し、出力するデバイスです。
用途
映像の分配に
接続台数
ダイレクト:4、カスケード:64
付属品
電源アダプター×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)
0.72
消費電力(W)
(DC5.3V)3.95
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×88×56
適合品番
2L-7D02V(対応ケーブル)
最大解像度
1920×1200
周囲環境
動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタ
DVI-I メス×5、ステレオミニジャック×5
入出力
入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4A
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※標準でケーブルは付属していません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15288465
VS164
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください