ビデオ分配器
1系統のビデオ信号(DVIデュアルリンク)およびオーディオ信号を2系統に分配出力できます。
最大8系統のビデオ信号を提供します。ステレオオーディオ対応です。
RS-232経由でシリアルコマンドを使って制御可能です。
RS-232経由で最適なEDID設定を選択可能です。
用途映像の分配に
接続台数ダイレクト:2、カスケード:8
付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.68
消費電力(W)3.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×88×56
適合品番2L-7D03DD、2L-7D05DD(対応ケーブル)
最大解像度2560×1600
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタDVI-I メス×3、ステレオミニジャック×3
アズワン品番64-8301-76
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
注意
※本製品のアプリケーションおよびGUI操作マニュアルはATENWebサイトからダウンロード可能です※HDCP非対応であるためHDCPコンテンツ(著作権保護のコピーガードが掛かった映像)は表示延長できません
※標準でケーブルは付属していません
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
USB&PS/2 コンボ対応 アナログディスプレイ対応 PC2台用 パソコン自動切替器 環境に配慮した簡易パッケージモデル(E-coregaシリーズ)
corega(コレガ)
税込¥17,578~
¥15,980~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07