曜日別特売

ビデオ分配器

ビデオ分配器 - ATENビデオ分配器 - ATENビデオ分配器 - ATENビデオ分配器 - ATENビデオ分配器 - ATEN

系統のデジタルハイビジョンビデオ信号を2台のディスプレイに分配出力できるHDMI 2分配器(4K対応)です。
DVD/Blu-rayプレーヤー、HDMIディスプレイといったHDMI対応製品に幅広く対応しております。

用途映像の分配に接続台数ダイレクト:2付属品電源アダプター×1、HDMIケーブル(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.31消費電力(W)(DC5.3V)3.12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×80×25最大解像度4K 、フルHD1080p周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタHDMIタイプA メス×6入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94ARoHS指令(10物質対応)対応準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4内容量1台
注意
※対応する4K解像度は3840×2160(60Hz(4:2:0)4096×2160(60Hz(4:2:0)までです
※カスケードは解像度1080p(60Hzの場合4K解像度の場合カスケード接続には対応していません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15288535VS182A
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする