1系統のデジタルハイビジョンビデオ信号を4台のディスプレイに分配出力できるHDMI 4分配器(True 4K対応)です。
本製品はDVDプレーヤーや衛星放送用セットトップボックス、HDMIディスプレイ、プロジェクター、テレビといったHDMI対応製品に幅広く対応しております。
用途映像の分配に接続台数ダイレクト:4付属品電源アダプター×1、HDMIケーブル(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.48消費電力(W)(DC5.3V)4.84寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×80×25最大解像度4096×2160(60Hz/4:4:4、8bit)、3840×2160(60Hz/4:4:4、8bit)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタHDMIタイプA メス×10アズワン品番64-8300-86入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6ARoHS指令(10物質対応)対応準拠HDMI (3D、Deep Color、4K(60Hz/4:4:4、8bit))、HDCP 2.2内容量1台