曜日別特売

ビデオ分配器

ビデオ分配器 - ATENビデオ分配器 - ATENビデオ分配器 - ATENビデオ分配器 - ATENビデオ分配器 - ATEN

1系統のデジタルハイビジョンビデオ信号を4台のディスプレイに分配出力できるDisplayPort 4分配器(4K@60Hz対応)です。
DisplayPortのオーディオ/ビデオ信号を分配するだけでなく、4台のDisplayPort対応モニターへの拡張表示も可能。
DisplayPort対応モニターを使用するホームシアターや企業、文教、商業等での用途に最適な製品と言えます。

用途映像の分配に接続台数ダイレクト:4付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.33消費電力(W)3.36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×80×25最大解像度4K(60Hz)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタDisplayPort メス×5アズワン品番64-8302-41入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DisplayPort 1.2a、HDCP 1.3内容量1台
注意
※対応する4K解像度は4096×2160(60Hz(4:4:4)3840×2160(60Hz(4:4:4)4096×2160(30Hz(4:4:4)3840×2160(30Hz(4:4:4)です
※SSTモードを使用している場合はEDIDをそのまま伝送しポート1に接続しているモニターの解像度を検知します
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15288596VS194
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする