ATEN
ビデオ分配器
4台のコンピューターで1台のモニターを共有できるアナログVGAビデオスイッチャーです。
本体上部に配置されたプッシュボタンにより、コンピューターを接続したポートを選択し、切替えて表示します。
用途
複数の映像の切替に
接続台数
デバイス:4、ダイレクト:1
付属品
電源アダプター×1、ユーザーマニュアル×1
質量(kg)
0.18
消費電力(W)
(DC9V)0.82
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×66×44
最大解像度
1920×1440
周囲環境
動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタ
D-Sub15ピン メス×5
アズワン品番
64-8301-86
入出力
入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
準拠
DDC2B
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15288675
VS491
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください