1系統のアナログビデオ入力を4系統に分配・出力します。また、3段階までのカスケード接続にも対応しています。
用途映像の分配に接続台数ダイレクト:4、カスケード:256付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.61消費電力(W)(DC9V)3.28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×44適合品番接続用ケーブル:2L--2401最大解像度1920×1440(60Hz)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×4アズワン品番64-8301-85入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2B内容量1台