ATEN
差圧・温度センサー
ケーブル一体型のコンパクトデザインです。操作が簡単です。
用途
PDUの計測・監視に
ケーブル長(m)
3
測定範囲
温度:-19~60、気圧:±500
測定精度
温度:±1度、気圧±1%、臨界温度‐0.1hPa
コネクタ
RJ-11-P4C
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15288928
EA1340
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください