曜日別特売

近接式ドアセンサー

近接式ドアセンサー - ATEN近接式ドアセンサー - ATEN近接式ドアセンサー - ATEN

ラックの扉へのアクセスを検出する近接式ドアセンサー。
扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。

用途PDUの計測・監視に検出距離(mm)5消費電流(mA)(最大)10出力電流(mA)150動作温湿度範囲温度:‐20~70度、湿度:35~90%(結露なきこと)保護回路ショートサーキット & 逆極性応答周波数(Hz)(最少)800動作電圧10~30VDC保護クラスIP67RoHS指令(10物質対応)対応残留電圧(V)(最大)0.1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15288946EA1441
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする