曜日別特売

リード式ドアセンサー

リード式ドアセンサー - ATENリード式ドアセンサー - ATENリード式ドアセンサー - ATEN

ラックの扉へのアクセスを検出するリード式ドアセンサー。
扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。

用途PDUの計測・監視に電圧(V)(最大)AC/DC70検出距離(mm)(最小)16絶縁抵抗(MΩ)(最少)100電流(mA)50動作温湿度範囲温度:‐20~60度、湿度:95%(結露なきこと)接触抵抗(Ω)(最大)0.2電流容量1WRoHS指令(10物質対応)対応最大安全通過電流(A)100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15288955EA1442
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする