Moldex(モルデックス)
使い捨て式DS2防じんマスク 2201DS2
顔にぴったりフィットし型崩れしにくく耐久性にすぐれ長時間快適に使用できます。
用途
溶接作業、研削・研磨作業、粉砕作業、金属加工
形状
カップ型
トラスコ品番
770-4569
材質
メッシュ:ポリウレタン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:合成ゴム、金具:鋼鉄
サイズ
S
区分
DS2
質量(g)
15
入数(枚)
20
吸気抵抗(Pa)
50以下
寸法(縦×横)(mm)
123×136
粒子捕集効率(%)
95以上
国家検定合格番号
(第TM74号)2201DS2、(第TM56号)2207DS2
使用限度時間(h)
8
指定防護係数
10
内容量
1箱(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18440599
2201DS2
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください