Moldex(モルデックス)
使い捨て式DS2防じんマスク 2601DS2
メタルフリーで、型崩れしにくく耐久性にすぐれ長時間快適に使用できます。
用途
溶接作業、研削・研磨作業、粉砕作業、金属加工。
形状
カップ型
トラスコ品番
770-4593
材質
メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:織ゴム、フック:ポリエチレン
サイズ
S
質量(g)
15
入数(枚)
15
吸気抵抗(Pa)
50以下
寸法(縦×横)(mm)
117×127
粒子捕集効率(%)
95以上
国家検定合格番号
(第TM84号)2601DS2、(第TM99号)2607DS2
使用限度時間(h)
8
内容量
1箱(15枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31263595
2601DS2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18440626
2601DS2
¥
7,150
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください