Moldex(モルデックス)
AIRWAVE 使い捨て式DS2防じんマスク
通気抵抗の大幅低減による快適な呼吸性能に加えメガネ・ゴーグルが曇らず声がよく通ります。
用途
溶接作業、研削・研磨作業、粉砕作業、金属加工
形状
カップ型
トラスコ品番
770-4631
材質
メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:織ゴム、金具:鋼鉄
サイズ
S
質量(g)
190
入数(枚)
10
吸気抵抗(Pa)
50以下
寸法(縦×横)(mm)
130×130
粒子捕集効率(%)
95以上
使用限度時間(h)
15
吸気/排気抵抗(Pa)
20.5
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31263604
4201DS2
¥
7,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
返品不可
18440644
4201DS2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください