Moldex(モルデックス)
4201N95使い捨てマスク
通気抵抗の大幅低減による快適な呼吸性能に加えメガネ・ゴーグルが曇らず声がよく通ります。
用途
感染症対策、備蓄、屋内外軽作業、災害救助に
形状
カップ型
トラスコ品番
788-2971
材質
メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:合成ゴム、金具:鋼鉄
サイズ
S
質量(g)
187
入数(枚)
10
構造
4層
吸気抵抗(Pa)
20.5以下
寸法(縦×横)(mm)
130×130
粒子捕集効率(%)
95以上
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
130×73×130
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31263620
4201N95
¥
7,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
返品不可
18440653
4201N95
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください