AIRWAVE 使い捨て式DS2防じんマスク

AIRWAVE 使い捨て式DS2防じんマスク - Moldex(モルデックス)AIRWAVE 使い捨て式DS2防じんマスク - Moldex(モルデックス)AIRWAVE 使い捨て式DS2防じんマスク - Moldex(モルデックス)AIRWAVE 使い捨て式DS2防じんマスク - Moldex(モルデックス)

通気抵抗の大幅低減による快適な呼吸性能に加えメガネ・ゴーグルが曇りません。
メタルフリーです。

用途溶接作業、研削・研磨作業、粉砕作業、金属加工形状カップ型トラスコ品番770-4658材質メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:合成ゴム、クリップ:ポリエチレンサイズS質量(g)180入数(枚)10吸気抵抗(Pa)50以下寸法(縦×横)(mm)133×120粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)15吸気/排気抵抗(Pa)15.7内容量1箱(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
312636294601DS2
8,740
5,798
6,378(税込)
当日出荷
返品不可
184406784601DS2
8,334
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-03-22

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする