4601N95使い捨てマスク

4601N95使い捨てマスク - Moldex(モルデックス)4601N95使い捨てマスク - Moldex(モルデックス)4601N95使い捨てマスク - Moldex(モルデックス)4601N95使い捨てマスク - Moldex(モルデックス)

通気抵抗の大幅低減による快適な呼吸性能に加えメガネ・ゴーグルが曇りません。
メタルフリーです。

用途感染症対策、備蓄、屋内外軽作業、災害救助に形状カップ型トラスコ品番788-3099材質メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:織ゴム、クリップ:ポリエチレンサイズS質量(g)180入数(枚)10構造4層吸気抵抗(Pa)15.7以下寸法(縦×横)(mm)133×120粒子捕集効率(%)95以上寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)120×63×133ひもタイプお面式内容量1箱(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
312636384601N95
8,740
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
184406874601N95
8,334
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする