Moldex(モルデックス)
4800N95使い捨てマスク
快適に呼吸ができ、異臭・悪臭を軽減します。
フルインナーフランジの採用により快適なフィット感を維持します。
メタルフリーで締め紐の調節が可能です。
用途
感染症対策、備蓄、屋内外軽作業に
屋内外悪臭環境での一般作業、災害救助、有機ガス対策
形状
カップ型
トラスコ品番
788-3226
材質
メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:織ゴム、クリップ:ポリエチレン
サイズ
M
質量(g)
200
入数(枚)
8
構造
4層
吸気抵抗(Pa)
35以下
寸法(縦×横)(mm)
133×123
粒子捕集効率(%)
95以上
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
123×63×133
内容量
1箱(8枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18440696
4800N95
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください