曜日別特売

2207N95使い捨てマスク

2207N95使い捨てマスク - Moldex(モルデックス)
(1件のレビュー)

顔にぴったりフィットし型崩れしにくく耐久性に優れ長時間快適に使用できます。

用途感染症対策、備蓄、屋内外軽作業、災害救助に形状カップ型トラスコ品番788-1606材質メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:合成ゴム、金具:鋼鉄サイズM質量(g)183タイプ装着タイプ入数(枚)20構造4層吸気抵抗(Pa)35以下寸法(縦×横)(mm)130×133粒子捕集効率(%)95以上寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)133×65×130内容量1箱(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
184407232207N95
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18440723
2021-01-20
用途: サンダー仕上げ等
高野工業

表面にメッシュが覆っているので、少々手が汚れていてもマスクに触れた際に汚れが付かないので気に入って10年以上使っています。
唯一の不満はゴム紐が短い、直ぐに切れることです。
なので、別にゴム紐を用意してホチキス止めで対応しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする