Moldex(モルデックス)
JETZ再使用可能耳せんコード無し
とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。
爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。
用途
一般産業屋内外での騒音現場での防音対策
NRR値
27
トラスコ品番
795-3101
色
グリーン
サイズ
フリー
材質(本体)
熱可塑性エラストマー
質量(g)
6
タイプ
エラストマ樹脂一体成型タイプ
規格
ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1
コード
なし
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18440757
6450
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください