曜日別特売

使い捨て耳せん METEORS SMALL 6632 コード付き

使い捨て耳せん METEORS SMALL 6632 コード付き - Moldex(モルデックス)
(2件のレビュー)

耳孔の小さい方にもぴったりフィットするスモールタイプです。

用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRINRR値28トラスコ品番770-4852グリーンサイズS材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)3.2規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードあり内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
184408796632
オープン
82
90(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18440879
2019-12-19
用途: iPhoneやiPadで音楽や動画の視聴に使用します。
運輸・通信業

とても安く期待してませんでしたが、使いやすくいい音です。古くなったらまた買いたいと思います。

対象商品 : 18440879
2019-03-02
用途: 機械が動いてる作業場
医療・福祉・介護関連業

ギュッとつまんでから使用するとピッタリフィットして良いです。
以前、ゴムが三段付いてるものを使いましたがすぐに外れてきました。
これは外れにくく痛くないので気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする