Moldex(モルデックス)
使い捨て耳せん PURA-FIT 6900 コード付き
(1件のレビュー)
柔らかく長時間快適に使用できます。
低反発で抜け落ちが軽減できます。
用途
一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI
NRR値
33
材質(本体)
発泡ポリウレタン
サイズ
フリー
コード
あり
色
グリーン
規格
JIS T8161EP-1
トラスコ品番
770-4917
質量(g)
3.8
コード長さ(mm)
730
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
NRR値
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18440906
6900
33
オープン
¥
82
¥
90
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください