サーキュレーターフロア扇2WAY

サーキュレーターフロア扇2WAY - nedius(スイデン)
(1件のレビュー)

スタンドの高さ選択
シーンに合わせて、高さを125cmと72cmのお好みのスタイルでご使用いただけます。
首の角度調整
上下の角度が6段階調節で、最大90度真上にまで向けられるので、本格的なサーキュレーターとして使えます。
また、首を上に向けた状態でも左右の児童首振りができます。
タイマー機能付き
30分刻みで設定できる便利な7.5時間オフタイマー付きなので、消し忘れを防止できます。
便利なワイヤレスリモコン付き
本体の後ろ側に収納できます。

機能左右自動首振り、上下角度調節可能、タイマー、リモコン電源(V)100ハネ径(cm)38電源コード(m)3リモコンあり左右首振切タイマー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15289497NF-41L2LJ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15289497
2022-07-19
用途: 製造工場 熱中症対策
株式会社俵化成

狭い工場なので、よくある三脚だと転倒させてしまう可能性が高かった為
こちらの商品を選びました。見た目も性能も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする