オーディオナビゲーション取付キット

オーディオナビゲーション取付キット - エーモンオーディオナビゲーション取付キット - エーモン
(2件のレビュー)

ダイハツ車へ市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに。
必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。

セット内容ワイドパネル(L・R)、ブラケット(L・R)、オーディオハーネス(10P)、オーディオハーネス(6P)、車速配線カプラー(5P)、ビスM5×8mm(ワイドパネル用)×4、タッピングΦ5×8mm(ワイドパネル用)×4、タッピングΦ5×16mm(ブラケット用)×4質量(g)345寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:230×155×40内容量1セット
取扱説明書:
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16219569D2547
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16219569
2020-05-05
用途: ナビ取付

S321Vダイハツハイゼットカーゴ2019年式車両に取り付けました。S321Vでも年式によりステーの違いがあります。
トヨタ純正ナビワイドを取り付けたのでステーのみ使用しました、
社外ナビ取り付け用の配線コード通常幅のナビを取り付けする時のスペーサー?も入ってます。
安く購入出来ました

対象商品 : 16219569
2020-10-09
用途: カーオーディオ装着
卸売・小売業

車名で購入したが取り付け部分が全く合わず使用出来なかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする