曜日別特売

高感度コンタクタ (可逆式電磁開閉器) MSOD-QRシリーズ

高感度コンタクタ (可逆式電磁開閉器) MSOD-QRシリーズ - 三菱電機高感度コンタクタ (可逆式電磁開閉器) MSOD-QRシリーズ - 三菱電機高感度コンタクタ (可逆式電磁開閉器) MSOD-QRシリーズ - 三菱電機高感度コンタクタ (可逆式電磁開閉器) MSOD-QRシリーズ - 三菱電機高感度コンタクタ (可逆式電磁開閉器) MSOD-QRシリーズ - 三菱電機

■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動
高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。
■サージ吸収機能を標準で内蔵
内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。
■交流モータの正逆運転用に最適
信頼性の高い機械的インタロックを採用し、安全性を考慮しています。
・交流モータの正転、逆転運転や逆相制動(プラッキング)などに適しています。
■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー
モータの過負荷、拘束保護に適しています。

定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)2.5
(380-440V)4
(500-550V)4
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)12
(380-440V)9
(500-550V)7
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4コイル定格電圧(V)DC24定格使用電圧(V)200適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):100~220V:10/(380~440V)10、直流モータ*(DC2、DC4級)2極直列:(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ*(DC2、DC4級)3極直列:(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4動作方式可逆式仕様端子カバー付長さ(mm)94.5厚さ(mm)77種類電磁開閉器定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20ねじサイズM3.5適合サーマルリレーTH-N12内容量1個
全8種類を絞り込む
補助接点
モーター容量(kW)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
補助接点
幅(mm)
質量(kg)
フレーム
モーター容量(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21441726MSOD-QR11 0.4KW 200V DC24V1b×294.50.52QR110.4
26,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
21441735MSOD-QR11 0.75KW 200V DC24V1b×294.50.52QR110.75
26,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
21441744MSOD-QR11 1.5KW 200V DC24V1b×294.50.52QR111.5
26,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
21441753MSOD-QR11 2.2KW 200V DC24V1b×294.50.52QR112.2
26,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
21441762MSOD-QR12 0.4KW 200V DC24V1a1b×21090.56QR120.4
27,370
18,980
20,878(税込)
当日出荷
21441778MSOD-QR12 0.75KW 200V DC24V1a1b×21090.56QR120.75
27,370
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
21441787MSOD-QR12 1.5KW 200V DC24V1a1b×21090.56QR121.5
27,370
18,980
20,878(税込)
当日出荷
21441796MSOD-QR12 2.2KW 200V DC24V1a1b×21090.56QR122.2
27,370
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする