桁数12質量(g)205エコマーク認定認定表示計算状態表示、3桁取り表示、特大表示、角度調整表示機能太陽電池と補助電池の併用、税計算、四則定数計算、マルチ%、概数計算、桁下げ、サインチェンジ、少数の端数処理(四捨五入/切り捨て・切り上げ)小数点セレクター(4/3/2/1/0/アドモード)、キーロールオーバー機能、ツーゼロキー、2色成型プラスチックキー、サイレントタッチキー、オートパワーオフ、メモリー数2電池寿命(通常使用で約)4年使用電池TWO WAY POWER(CR2016)×1個寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)179×107×10寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×179×10内容量1個